ステンレスオープンラウンドアイ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55619953 品番 ORI-6
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418
寸法A(mm)40 寸法C1(mm)27 寸法C2(mm)18 寸法C3(mm)14 寸法D(mm)6 寸法P(mm)23 寸法T(mm)3 寸法d(mm)5.2 材質ステンレス 質量(g)30.5 種類ラウンドアイ 線径(Φmm)6 使用荷重(kN)0.1274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55619944
2020-08-05
用途:
サンシェードの取り付け
医療・福祉・介護関連業

コンパクトな外見にも関わらずしっかりとした作りで見た目もスッキリしていて満足しています。

対象商品:
55619953
2017-09-21
用途:
ごみ集積場のネット固定
株式会社コーワメタル 様

同じ商品がホームセンターで安く販売されていたのがショックです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
価格につきましては、随時見直しをしております。
ご期待に沿える価格で提供できますよう、鋭意努力いたしてまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする