FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 吊具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の リンク
プラスチック Oカン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55620048
品番
PCOW-8
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥51
販売価格(税別)
¥
46
バスケットに入れる
質量(g)
5.9
線径(Φmm)
8
寸法A(mm)
53
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
30
材質
ポリエチレン樹脂
色
白(ホワイト)
種類
リンク