プラスチック Sカン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55620057 品番 PCSW-6
参考基準価格(税別)¥40 販売価格(税込) ¥31
販売価格(税別)
28
質量(g)1.8 線径(Φmm)6 寸法A(mm)32 寸法D(mm)6 寸法B(mm)19 材質ポリエチレン樹脂 白(ホワイト) 種類Sカン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする