※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
12
ねじ寸法
M16×1.5
注文コード
55620076
品番
NDXNE16LW-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,122
販売価格(税別)
¥
4,656
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ねじ寸法
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
12
全長(mm)
76
材質(本体)
SUS303
質量(g)
94
ねじ長さ(mm)
26
ねじ寸法
M16×1.5
表面処理(本体)
-
荷重(最小〜最大)(N)
15〜45