※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
9
注文コード
55620128
品番
NDXNE12-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,988
販売価格(税別)
¥
2,716
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ねじ寸法
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
9
材質(本体)
SUS303
質量(g)
40
寸法L(mm)
54.7
寸法L1(mm)
20
寸法A(mm)
1.8
寸法S(mm)
9
寸法D(Φmm)
25
寸法B(mm)
3
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
19
寸法d(Φmm)
6(-0.02/-0.04)
寸法T1(mm)
8
ねじ径M
M12×1.5
耐熱温度(℃)
80
寸法W1(mm)
14
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド
表面処理(本体)
-
荷重(最小〜最大)(N)
6〜18
材質(ノーズ)
SUS420
色(ノブ)
つや消しブラック
硬度(ノーズ)
-