※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)12 ねじ寸法M16×1.5 注文コード55620137 品番NDXNE16LW
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,988
販売価格(税別)
2,716
この商品はストローク・ねじ寸法など31種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)12 全長(mm)76 材質(本体)SUM22L 質量(g)94 ねじ長さ(mm)26 ねじ寸法M16×1.5 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 荷重(最小〜最大)(N)15〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする