※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
9
ねじ寸法
M12×1.5
注文コード
55620259
品番
NDXNE12ALW-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,521
販売価格(税別)
¥
3,201
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ねじ寸法
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
9
全長(mm)
57.7
材質(本体)
SUS303
質量(g)
41
ねじ長さ(mm)
20
ねじ寸法
M12×1.5
表面処理(本体)
-
荷重(最小〜最大)(N)
6〜18