※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
8
ねじ寸法
M10×1
注文コード
55620277
品番
NDXNE10LW
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,049
販売価格(税別)
¥
1,863
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ねじ寸法
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
8
全長(mm)
49.5
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
27
ねじ長さ(mm)
17
ねじ寸法
M10×1
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
荷重(最小〜最大)(N)
5〜16