※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 注文コード55620338 品番LBLT5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品はストローク・ねじ寸法など31種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)5 質量(g)14 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法F(mm)- 外径(Φmm)8(取付部) 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 最大締付トルク(N・m)4.5 寸法A(Φmm)- 荷重(最小〜最大)(N)3.5〜13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする