アリゲーターモンキーレンチ(黒金)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55620635 品番FGP-32-BG
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,727
販売価格(税別)
3,388

柄端部にボルトやナットを早回し可能なスパナ付。
M3〜M10(対辺5.5/7/8/10/13/17)の早回しに対応。
JIS強力級をクリアするボディ。 上質の黒色×金色仕様。

最大開口(mm)0〜32 用途メンテナンス作業など様々なサイズのボルト・ナットを使用する作業に トラスコ品番818-4588 質量(g)245 寸法d(mm)7 寸法a(mm)203 寸法b(mm)5 寸法c(mm)13
注意
※本締めはできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする