※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ステンレスケース プランジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
10
ストローク(mm)
1.5
注文コード
55620995
品番
SBPH10
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
外径・ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
9.9
ストローク(mm)
1.5
全長(mm)
22
外径(Φmm)
10
耐熱温度(℃)
120
ボール径(Φmm)
8
荷重(最小〜最大)(N)
54〜100