※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ステンレスケース プランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
6
ストローク(mm)
0.8
注文コード
55621047
品番
SBPHJ6
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥619
販売価格(税別)
¥
563
バスケットに入れる
この商品は
外径・ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
1.7
ストローク(mm)
0.8
全長(mm)
14
外径(Φmm)
6
耐熱温度(℃)
80
ボール径(Φmm)
5
荷重(最小〜最大)(N)
22〜40