※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ステンレスケース プランジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
3
ストローク(mm)
0.65
注文コード
55621065
品番
SBP3
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥320
販売価格(税別)
¥
291
バスケットに入れる
この商品は
外径・ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
0.2
ストローク(mm)
0.65
全長(mm)
4
寸法F(mm)
-
外径(Φmm)
3
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
材質(ボール)
ポリアセタール
耐熱温度(℃)
120
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
ボール径(Φmm)
2.5
荷重(最小〜最大)(N)
1.7〜3.4