※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ステンレスケース プランジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55621099
品番
SBPC3
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
外径・ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
0.3
寸法L(mm)
7(±0.2)
寸法d(mm)
2
寸法S(mm)
0.65
寸法D(Φmm)
3(+0.02/-0.06)
材質(ボール)
SUS420
耐熱温度(℃)
180
荷重(最小〜最大)(N)
5〜7