※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
OKバイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55621117
品番
DK2-VT-W-F
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥38,412
販売価格(税別)
¥
34,920
バスケットに入れる
材質(本体)
SKD61
質量(g)
730
材質(スプリング)
SUS302
適応ボルトサイズ
(T溝使用時)M16-60L、(ネジ穴使用時)M16-55L
クランプ力(kN)
90
許容締付トルク(N・m)
200
材質(口金)
SKD61
材質(サイドプレート)
SUS301
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)
焼入焼戻
熱処理(本体)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC48〜52
硬度(口金)
HRC48〜52