SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル MXQA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
8
注文コード
55621176
品番
MXQA-A887
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・チューブ内径・適合シリンダチューブ内径
など
139
種類から選べます
他の種類を見る
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式
複動
ストローク(mm)
887
チューブ内径(Φmm)
8