PB50-16R プラスチック 握り玉 イマオコーポレーション 55621248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック 握り玉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55621248品番PB50-16R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650
質量(g)85タイプインサート(芯金)なし寸法D(mm)25寸法B(mm)48材質(グリップ)ABS樹脂寸法C(mm)M16×2寸法A(Φmm)50色(グリップ)レッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55621248PB50-16R07002773PB50×16RPB50-16R プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション 07002773プラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション1個
529
税込582
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする