PC50-16R プラスチック 握り玉 イマオコーポレーション 55621327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック 握り玉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55621327品番PC50-16R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180
質量(g)125タイプインサート(芯金)あり寸法D(mm)25寸法B(mm)48材質(グリップ)ABS樹脂寸法C(mm)M16×2寸法A(Φmm)50材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)色(グリップ)レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする