※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
プラスチック 握り玉
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55621433
品番
PB25-8B
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
10
タイプ
インサート(芯金)なし
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
24
材質(グリップ)
ABS樹脂
寸法C(mm)
M8×1.25
寸法A(Φmm)
25
色(グリップ)
ブラック