PC20-5R プラスチック 握り玉 イマオコーポレーション 55621485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック 握り玉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55621485品番PC20-5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260
質量(g)7タイプインサート(芯金)あり寸法D(mm)8寸法B(mm)19材質(グリップ)ABS樹脂寸法C(mm)M5×0.8寸法A(Φmm)20材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)色(グリップ)レッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55621485PC20-5R07002886PC20×5RPC20-5R プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション 07002886プラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション1個
253
税込278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする