※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
イマオコーポレーションの 防振ゴム
防振ゴム(メネジ・フランジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55621573
品番
VDEA-58M10
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,094
販売価格(税別)
¥
2,813
バスケットに入れる
形状
丸形
最大許容荷重(N)
3230
適合用途
防振
接続方式
めねじ・プレート
接続ねじ
M10×1.5
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ばね定数(N/mm)
287
最大たわみ(mm)
11.25
材質
オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ