充電式ピンタッカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55621877 品番PT352DRT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥64,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、
極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。

バッテリー電圧(V)14.4 ネイル装填本数100本 付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品 質量(kg)2.1(バッテリ含む) タイプバッテリBL1450・充電器DC18RC・ケース付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)約4200本(1充電当たり)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55621877 PT352DRT 65960475 PT352DRG 充電式ピンタッカ マキタ 充電式ピンタッカ マキタ 1台 59,980 税込65,978 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする