付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、チップソー(A-48533)、平行定規、六角棒レンチ(783203-0)、ケース
質量(kg)3.0
タイプバッテリBL1860B×2本・充電器DC18RC・ チップソー・ケース付
回転数(min-1[r.p.m])5000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(90°時)66、(45°時)46、(傾斜左5°)55.5
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18