HS631DZ 165ミリ充電式マルノコ マキタ 55621983

165ミリ充電式マルノコ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55621983 品番HS631DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

型枠からきざみ、造作作業まで!全ての作業をこの一台で。
AC機同等の切断スピード。最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規、固定ツマミ。新・平行度、微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉・後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。

付属品チップソー(A-48533)、平行定規、六角棒レンチ(783203-0) 質量(kg)3.0 タイプ本体(バッテリ・充電器・ケース別売) 回転数(min-1[r.p.m])5000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)66、(45°時)46、(傾斜左5°)55.5 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55621965
2017-08-25
用途:
型枠工事作業時
建設業・工事業

面倒なコードリールなどの設置手間がなくパワーも十分。

対象商品:
55621992
2017-10-10
用途:
造作工事

パワ−は強いと思います。
音も静かだと思います、使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする