SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 表面保護材
スギコ保護シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
テープ幅(mm)
1020
注文コード
55622105
品番
TO-137-1020C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
テープ幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属材料や製品の搬送時の保護用シート
色
青
テープ幅(mm)
1020
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.05
基材
ポリエチレン系
材質
ポリエチレン系
幅(mm)
1020
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
100
主な用途
表面保護用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません