※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
ウレタン スクリュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径M
M6×1
注文コード
55622368
品番
USC6-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径M
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM435
質量(g)
8
寸法L(mm)
-
寸法d(Φmm)
-
ねじ径M
M6×1
寸法w(mm)
-
表面処理(本体)
四三価鉄皮膜
材質(パッド)
ポリウレタン
硬度(本体)
HRC33〜39
硬度(パッド)
ショアA90
色(パッド)
オレンジ