※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
ウレタン スクリュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径M
M8×1.25
注文コード
55622386
品番
USC8-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじ径M
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM435
質量(g)
12
寸法L(mm)
-
寸法d(Φmm)
-
ねじ径M
M8×1.25
寸法w(mm)
-
表面処理(本体)
四三価鉄皮膜
材質(パッド)
ポリウレタン
硬度(本体)
HRC33〜39
硬度(パッド)
ショアA90
色(パッド)
オレンジ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55622386
USC8-35
02038723
USC8×35
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション
1個
¥
279
税込
¥
307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です