※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタン スクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径MM10×1.5 注文コード55622413 品番USC10-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじ径Mなど18種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCM435 質量(g)13 寸法L(mm)- 寸法d(Φmm)- ねじ径MM10×1.5 寸法w(mm)- 表面処理(本体)四三価鉄皮膜 材質(パッド)ポリウレタン 硬度(本体)HRC33〜39 硬度(パッド)ショアA90 色(パッド)オレンジ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55622413 USC10-25 02038592 USC10×25 ウレタンスクリュー イマオコーポレーション ウレタンスクリュー イマオコーポレーション 1個 319 税込351 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする