※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタン スクリュー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径MM16×2 注文コード55622438 品番USC16-90
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品はねじ径Mなど18種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCM435 質量(g)125 寸法L(mm)- 寸法d(Φmm)- ねじ径MM16×2 寸法w(mm)- 表面処理(本体)四三価鉄皮膜 材質(パッド)ポリウレタン 硬度(本体)HRC33〜39 硬度(パッド)ショアA90 色(パッド)オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする