WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ねじ・ボルト・ナット
ポリエチレンアジャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55622638
品番
ADJ-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
机や家具などオールマイティに使用でき、耐久性にも優れています!!
材質
ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:PE(ポリエチレン)
寸法D(Φmm)
26
寸法H(mm)
10
寸法L(mm)
28
寸法M
W3/8山16
質量(g)
26