WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ねじ・ボルト・ナット
クリアアジャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55622674
品番
ADJ-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ガラスのような透明度でどんな色の家具にもマッチします。
材質
ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:S-PVC(軟質塩化ビニール)
寸法D(Φmm)
30
寸法H(mm)
9
寸法L(mm)
27
寸法M
M8×1.25
質量(g)
20