WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ねじ・ボルト・ナット
フェルトアジャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
55622726
品番
ADJ-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
丈夫なフェルトで、床面のキズを防止! ! 移動時の振動音を減少します。
材質
ボルト:鋼(3価クロメート)、本体上部:ABS、本体下部:PET繊維フェルト
寸法D(Φmm)
32
寸法D1(Φmm)
28
寸法H(mm)
10.5
寸法L(mm)
28.5
寸法M
M8×1.25
質量(g)
18