フリーロールアジャスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55622762 品番 ADJ-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

本体は上下2重構造なので、ボルトと一体化した上部のみ回転させる事ができますので、取り付けた筐体を持上げることなく高さをラクラク調整できます。取り付け後、上部六角穴から高さ調整ができます。底面十字穴から電動ドライバーでの設置ができます。

材質1ボルト:鋼(3価クロメート)、本体(上部2・下部3):PA(ナイロン)、4底部:TPU(ポリウレタン) 寸法D(Φmm)36 寸法H(mm)15 寸法L(mm)26 寸法MM8×1.25 寸法W(mm)4 質量(g)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする