WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ねじ・ボルト・ナット
六角アジャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55622787
品番
ADJ-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
本体が六角形なのでスパナでカンタンにアジャストできます。
材質
ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:PA(ナイロン)
寸法D(Φmm)
24
寸法W(mm)
22
寸法H(mm)
11
寸法L(mm)
27.5
寸法M
M8×P1..25
質量(g)
16