アジャスターM6ネジ用 受座

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55622823 品番ADJ-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

WAKIアジャスターシリーズ専用受座

材質鋼(3価クロメート) サイズM6ネジ用 寸法H(mm)7.9 寸法t(mm)1.1 寸法D(Φmm)19 寸法D1(Φmm)7.4 寸法d(Φmm)2.5 寸法θ°120 寸法P.C.D.(mm)14 寸法MM6×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
製作木工ステージ接続のボルト留め用として
建設業・工事業

アジャスター受座などはM8径からのものが多く、M6の受けとなるとオニメにならざるを得ない場面が多かったのですが、こちらはM6なのにフランジ状の穴有り受座があって木ベースにボルト留め固定出来るので重宝しました。
惜しむらくは木ネジなどが付属していないこと。パッケージはもっと安易なものでよいので木ネジを付属して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする