WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ねじ・ボルト・ナット
アジャスターM8ネジ用 受座
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55622832
品番
ADJ-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質
鋼(3価クロメート)
サイズ
M8ネジ用
寸法H(mm)
8
寸法t(mm)
1.6
寸法D(Φmm)
25
寸法D1(Φmm)
11.4
寸法d(Φmm)
3.1
寸法θ°
120
寸法P.C.D.(mm)
18
寸法M
M8×1.25