WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ねじ・ボルト・ナット
ダイカストアジャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55622875
品番
ADJ-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
亜鉛ダイカストを使用したハイグレードタイプ! !
材質
ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:PE(ポリエチレン)
色
クローム
寸法D(Φmm)
20
寸法H(mm)
10.5
寸法H1(mm)
8
寸法M
M6×P1
質量(g)
14