WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ねじ・ボルト・ナット
ダイカストアジャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55622884
品番
ADJ-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
亜鉛ダイカストを使用したハイグレードタイプ! !
材質
ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)、底部:ABS
色
クローム
寸法D(Φmm)
25
寸法H(mm)
11
寸法H1(mm)
8
寸法M
M8×1.25
質量(g)
25