TSP101 どこでも引出しレール WAKI(和気産業) 55622954

TSP101 どこでも引出しレール WAKI(和気産業) 55622954
TSP101 どこでも引出しレール WAKI(和気産業) 55622954
TSP101 どこでも引出しレール WAKI(和気産業) 55622954

どこでも引出しレール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード55622954品番TSP101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エッジのついたトレーを引き出しに!両面テープとネジ(別売)で簡単取付。アイデア次第でいろんなものを引き出しに改造!

セット内容レール本体2本、レール板止用両面テープ2枚材質レール仮止用両面テープ:不織布、粘着剤:、アクリル系定格荷重(N)98材質(レール)ABS樹脂レール長さ(mm)314
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする