WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ロープ止め金具
WAKI(和気産業)の ロープ止 L型・J型
J型アンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55623408
品番
BK-193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
寸法(mm)
6×300
材質
SUS304
寸法F(mm)
21
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
33
寸法G(mm)
338
寸法A(Φmm)
6