WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ロープ止め金具
WAKI(和気産業)の ロープ止 U型
U型アンカー ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55623417
品番
BK-194
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質
SUS304
寸法(mm)
6×100
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
33
寸法A(Φmm)
6