アイアイ
アイアイの ロープ止め金具
アイアイの ロープ止 丸型(メガネ杭)
ユニクロ 異形打込丸環
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55623435
品番
15-218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
打込丸環です
呼び寸法(mm)
13×300
線径(Φmm)
約14〜16
全長(mm)
355±10
首下長(mm)
300
材質
鉄