アイアイ
アイアイの ロープ止め金具
アイアイの ロープ止 丸型(メガネ杭)
ユニクロ 異形打込丸環
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55623453
品番
15-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
打込丸環です
呼び寸法(mm)
13×600
線径(Φmm)
約14〜16
全長(mm)
655±10
首下長(mm)
600
材質
鉄