DS002 木製ドア専用 ドアダンパー WAKI(和気産業) 55623602

DS002 木製ドア専用 ドアダンパー WAKI(和気産業) 55623602
DS002 木製ドア専用 ドアダンパー WAKI(和気産業) 55623602
DS002 木製ドア専用 ドアダンパー WAKI(和気産業) 55623602
DS002 木製ドア専用 ドアダンパー WAKI(和気産業) 55623602
DS002 木製ドア専用 ドアダンパー WAKI(和気産業) 55623602
DS002 木製ドア専用 ドアダンパー WAKI(和気産業) 55623602
DS002 木製ドア専用 ドアダンパー WAKI(和気産業) 55623602

木製ドア専用 ドアダンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
タイプ左吊り用
内容量1セット注文コード55623602品番DS002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

扉のバタン!を解消子供がドアをバタン!と閉める・・・。いつもきっちりドアが閉まっていない・・・。こんなとき、ぜひラプコンドアダンパーをおすすめします!スタイリッシュなデザインで取り付けも簡単。リビングのドアなど、よく開け閉めするドアにどうぞ。

適合扉質量(kg)15~40適合扉幅(mm)900材質ドアダンパー本体:鋼、亜鉛合金、受座:鋼、亜鉛合金、カバー:ABS樹脂タイプ左吊り用動作範囲15°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする