曜日別特売
BH-1000 カローラハンドル WAKI(和気産業) 55623803

BH-1000 カローラハンドル WAKI(和気産業) 55623803
BH-1000 カローラハンドル WAKI(和気産業) 55623803
BH-1000 カローラハンドル WAKI(和気産業) 55623803
BH-1000 カローラハンドル WAKI(和気産業) 55623803
BH-1000 カローラハンドル WAKI(和気産業) 55623803

カローラハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55623803品番BH-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

壊れた扉の取手の取替や部屋の模様替えに

材質亜鉛ダイカスト全長(mm)140ピッチ(mm)128高さ(mm)23パールホワイト付属品ビスM4×25mm 2本入適合扉厚(mm)17~23取手取手
注意
※付属のビスが適合しない場合は市販のビスをお買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする