BH-970 コメットハンドル WAKI(和気産業) 55624013

BH-970 コメットハンドル WAKI(和気産業) 55624013
BH-970 コメットハンドル WAKI(和気産業) 55624013
BH-970 コメットハンドル WAKI(和気産業) 55624013
BH-970 コメットハンドル WAKI(和気産業) 55624013
BH-970 コメットハンドル WAKI(和気産業) 55624013
BH-970 コメットハンドル WAKI(和気産業) 55624013
BH-970 コメットハンドル WAKI(和気産業) 55624013

コメットハンドル

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サテンニッケル
ピッチ(mm)64
長さ(mm)78
高さ(mm)23
内容量1個注文コード55624013品番BH-970
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

壊れた扉の取手の取替など

材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)78ピッチ(mm)64高さ(mm)23サテンニッケル付属品ビスM4×25mm 2本入適合扉厚(mm)20~23取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55624038
2021-07-11
用途: 収納箱の引き手として
473.labサービス業

押し出すの強くないデザインでこの手の取っ手をよく使いますが、大きいサイズのものが近隣の店舗に見つからなかったので、こちらで入手でき助かりました。横に幅広い分、手のひらが収まりよく棚を引き出せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする