曜日別特売
BH-987 ライナーハンドル WAKI(和気産業) 55624187

BH-987 ライナーハンドル WAKI(和気産業) 55624187
BH-987 ライナーハンドル WAKI(和気産業) 55624187
BH-987 ライナーハンドル WAKI(和気産業) 55624187
BH-987 ライナーハンドル WAKI(和気産業) 55624187

ライナーハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55624187品番BH-987
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

壊れた扉の取手の取替など

材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)130ピッチ(mm)96高さ(mm)28パールニッケル付属品ビスM4×25mm 2本入適合扉厚(mm)15~23取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする