WAKI(和気産業)
カチューシャハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
128
取手
取手
注文コード
55624214
品番
BH-990
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・取手
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
壊れた扉の取手の取替など
材質
亜鉛ダイカスト
長さ(mm)
158
ピッチ(mm)
128
高さ(mm)
28
付属品
ビスM4×25mm 2本入
色
サテンニッケル
適合扉厚(mm)
18~23
取手
取手