WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
キャビネットハンドル AB IK-290
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55624354
品番
IK-290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
材質
真鍮
高さ(mm)
27
付属品
鉄皿タッピング真鍮メッキ3.0×18mm4本
幅(mm)
140
色
アンティークブラス
奥行(mm)
18
寸法L(mm)
140
取手
取手
注意
※取付の際、電動ドリルなどを使用し強く締めすぎると、家具及び製品に割れが生じる恐れがあります。