WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
カバン取手 H-240
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55624406
品番
MK581
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質
取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄
ピッチ(mm)
40
高さ(mm)
50
付属品
ステン半丸2.7×16mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM3(2個入り)
穴径(Φmm)
4.5
横幅(mm)
113
太さ(mm)
8〜14
取手
取手